Non retournable

Novalux - HERO MB SCH.CIECO L1272MM NOIR - 113330.02

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie
Novalux - HERO MB SCH.CIECO L1272MM NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - aluminium

  • couleur - noir

  • largeur - 32 mm

  • longueur - 1272 mm

  • hauteur - 20 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833145994

Réf. Sonepar

08451314599

Réf. Fournisseur

113330.02

Marque

Novalux

matériau:

aluminium

couleur:

noir

largeur:

32 mm

longueur:

1272 mm

hauteur:

20 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

HERO MB SCH.CIECO L1272MM NOIR

Les Atouts de l'article:

Dimension (L/W/H): ( 127.2 / 3.2 / 1.2 cm ), Poids: 0.001 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE. NOVALUX Référence 113330.02 / EAN 8026833145994

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.

Un produit Novalux

Découvrez toute la gamme Novalux