Non retournablenouveau

Novalux - HERO+ MOD.A-J ANG. 150 CAPPUCCINO - 114689.21

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie
Novalux - HERO+ MOD.A-J ANG. 150 CAPPUCCINO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833158901

Réf. Sonepar

08451315890

Réf. Fournisseur

114689.21

Marque

Novalux

pays de fabrication:

ITALIE

HERO+ MOD.A-J ANG. 150 CAPPUCCINO

Les Atouts de l'article:

Matériau principal: Aluminium, Couleur: cappuccino, Indice de protection (DIN EN 60529): IP40, Tension d'alimentation: 220-240V 50/60Hz, Dimension (L/W/H): ( 15 / 15 / 6.9 cm ), Poids: 0.65 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE. NOVALUX Référence 114689.21 / EAN 8026833158901

Les Atouts de la gamme:

PROFILÉ LED LINÉAIRE : Système LED linéaire installable individuellement ou en rangée continue. Profilé en alliage d’aluminium laqué. Alimentation électronique et câblage traversant inclus. Embouts terminaux, accessoires de suspension, d’encastrement et de jonction.

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.