Novalux - HERO+ MOD.DÉTEC. 280 DALI IOT BLANC - 114691.01
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - ITALIE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8026833158956
Réf. Sonepar
08451315895
Réf. Fournisseur
114691.01
Marque
Novalux
pays de fabrication:
ITALIE
HERO+ MOD.DÉTEC. 280 DALI IOT BLANC
Les Atouts de l'article:
Matériau principal: Métal, Couleur: blanc, Dimmable: DALI 2, Indice de protection (DIN EN 60529): IP40, Dimension (L/W/H): ( 28 / 5.3 / 6.9 cm ), Poids: 1.5 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE. NOVALUX Référence 114691.01 / EAN 8026833158956
Les Atouts de la gamme:
PROFILÉ LED LINÉAIRE : Système LED linéaire installable individuellement ou en rangée continue. Profilé en alliage d’aluminium laqué. Alimentation électronique et câblage traversant inclus. Embouts terminaux, accessoires de suspension, d’encastrement et de jonction.
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.
Les Atouts de l'article:
Matériau principal: Métal, Couleur: blanc, Dimmable: DALI 2, Indice de protection (DIN EN 60529): IP40, Dimension (L/W/H): ( 28 / 5.3 / 6.9 cm ), Poids: 1.5 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE. NOVALUX Référence 114691.01 / EAN 8026833158956
Les Atouts de la gamme:
PROFILÉ LED LINÉAIRE : Système LED linéaire installable individuellement ou en rangée continue. Profilé en alliage d’aluminium laqué. Alimentation électronique et câblage traversant inclus. Embouts terminaux, accessoires de suspension, d’encastrement et de jonction.
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.


