Novalux - HERO+ MOD. DÉTECTEUR 280 BLANC - 114690.01
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - ITALIE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8026833158918
Réf. Sonepar
08451315891
Réf. Fournisseur
114690.01
Marque
Novalux
pays de fabrication:
ITALIE
HERO+ MOD. DÉTECTEUR 280 BLANC
Les Atouts de l'article:
Matériau principal: Métal, Couleur: blanc, Dimmable: DALI 2, Indice de protection (DIN EN 60529): IP40, Tension d'alimentation: 220-240V 50/60Hz, Dimension (L/W/H): ( 28 / 5.3 / 6.9 cm ), Poids: 1.5 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE. NOVALUX Référence 114690.01 / EAN 8026833158918
Les Atouts de la gamme:
PROFILÉ LED LINÉAIRE : Système LED linéaire installable individuellement ou en rangée continue. Profilé en alliage d’aluminium laqué. Alimentation électronique et câblage traversant inclus. Embouts terminaux, accessoires de suspension, d’encastrement et de jonction.
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.
Les Atouts de l'article:
Matériau principal: Métal, Couleur: blanc, Dimmable: DALI 2, Indice de protection (DIN EN 60529): IP40, Tension d'alimentation: 220-240V 50/60Hz, Dimension (L/W/H): ( 28 / 5.3 / 6.9 cm ), Poids: 1.5 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE. NOVALUX Référence 114690.01 / EAN 8026833158918
Les Atouts de la gamme:
PROFILÉ LED LINÉAIRE : Système LED linéaire installable individuellement ou en rangée continue. Profilé en alliage d’aluminium laqué. Alimentation électronique et câblage traversant inclus. Embouts terminaux, accessoires de suspension, d’encastrement et de jonction.
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.


