Non retournable

Novalux - HERO MODULE AVEC CAPTEUR DE PRESENCE ET LUMINOSITE, 250, CAFÉ - 1086A0.20

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - multicapteur

  • profondeur - 250 mm

  • compatible avec Apple HomeKit - Non

  • compatible avec Google Assistant - Non

  • compatible avec Amazon Alexa - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833128058

Réf. Sonepar

08451312805

Réf. Fournisseur

1086A0.20

Marque

Novalux

modèle:

multicapteur

profondeur:

250 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

largeur:

53 mm

hauteur:

69 mm

pays de fabrication:

ITALIE

HERO MODULE AVEC CAPTEUR DE PRESENCE ET LUMINOSITE, 250, CAFÉ

Les Atouts de l'article:

Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP40, Poids: 1.425 kg. NOVALUX Référence 1086A0.20 / EAN 8026833128058

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.

Un produit Novalux

Découvrez toute la gamme Novalux