Novalux - HERO+ OPAL DIFF. 1120 - 108931.99
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - ITALIE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8026833164537
Réf. Sonepar
08451316453
Réf. Fournisseur
108931.99
Marque
Novalux
pays de fabrication:
ITALIE
HERO+ OPAL DIFF. 1120
Les Atouts de l'article:
Matériau principal: Plastique, Indice de protection (DIN EN 60529): IP40, Dimension (L/W/H): ( 112 / 4.8 / 0.6 cm ), Poids: 0.13 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE. NOVALUX Référence 108931.99 / EAN 8026833164537
Les Atouts de la gamme:
Diffuseur opale à haute transmittance. Polycarbonate opale emboîtable. * Longueur 5700 mm recommandée pour les installations en rangée continue.
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.
Les Atouts de l'article:
Matériau principal: Plastique, Indice de protection (DIN EN 60529): IP40, Dimension (L/W/H): ( 112 / 4.8 / 0.6 cm ), Poids: 0.13 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE. NOVALUX Référence 108931.99 / EAN 8026833164537
Les Atouts de la gamme:
Diffuseur opale à haute transmittance. Polycarbonate opale emboîtable. * Longueur 5700 mm recommandée pour les installations en rangée continue.
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.


