Novalux - HERO PROFIL LED LINEAIRE, MODULE SPOT DE SECOURS, DALI-PUSH 250 BLANC - 108699.01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - unité de contrôle
profondeur - 250 mm
compatible avec Apple HomeKit - Non
compatible avec Google Assistant - Non
compatible avec Amazon Alexa - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8026833128003
Réf. Sonepar
08451312800
Réf. Fournisseur
108699.01
Marque
Novalux
modèle:
unité de contrôle
profondeur:
250 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
largeur:
53 mm
hauteur:
69 mm
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de l'article:
Flux lumineux assigné: 140 lm, Température de couleur (CCT): 4500K, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP40, Poids: 0.713 kg. NOVALUX Référence 108699.01 / EAN 8026833128003
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.
Un produit Novalux
Découvrez toute la gamme Novalux


