Non retournable

Novalux - HERO RACCORDS PLASTIQUE (2 PIECES) POUR PLAQUES DE 10MM - 108689.99

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie
Novalux - HERO RACCORDS PLASTIQUE (2 PIECES) POUR PLAQUES DE 10MM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - support d'écartement

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

  • largeur - 60 mm

  • longueur - 100 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833123749

Réf. Sonepar

08451312374

Réf. Fournisseur

108689.99

Marque

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

support d'écartement

matériau:

plastique

couleur:

blanc

largeur:

60 mm

longueur:

100 mm

hauteur:

3 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

HERO RACCORDS PLASTIQUE (2 PIECES) POUR PLAQUES DE 10MM

Les Atouts de l'article:

Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP40, Poids: 0.048 kg. NOVALUX Référence 108689.99 / EAN 8026833123749

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.

Un produit Novalux

Découvrez toute la gamme Novalux