Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Novalux - HERO: SOSP.L3000 1PZ UNIONE W.G.ALTO - 1086A2.99

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie
Novalux - HERO: SOSP.L3000 1PZ UNIONE W.G.ALTO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble

  • couleur - aluminium

  • largeur - 32 mm

  • longueur - 3000 mm

  • hauteur - 3000 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833139344

Réf. Sonepar

08451313934

Réf. Fournisseur

1086A2.99

Marque

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

suspension par câble

couleur:

aluminium

largeur:

32 mm

longueur:

3000 mm

hauteur:

3000 mm

diamètre:

12 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

HERO: SOSP.L3000 1PZ UNIONE W.G.ALTO

Les Atouts de la gamme:

HERO est le nouveau système linéaire LED Novalux pour une installation en suspension, au plafond, au mur, ou encastré dans une plaque de plâtre. Performant et flexible, grâce à la grande variété d’optiques LED à haut rendu des couleurs. HERO est disponible avec un diffuseur opale ou UGR<19, en version à micro-optiques ou avec des spots orientables.

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.

Un produit Novalux

Découvrez toute la gamme Novalux