Novalux - HERO SUPPORT MURAL CAPPUCCINO (1 PIECE) - 108687.21

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
matériau - acier
couleur - autre
largeur - 30 mm
longueur - 45 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8026833117298
Réf. Sonepar
08451311729
Réf. Fournisseur
108687.21
Marque
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
matériau:
acier
couleur:
autre
largeur:
30 mm
longueur:
45 mm
hauteur:
60 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de l'article:
Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP40, Poids: 0.095 kg. NOVALUX Référence 108687.21 / EAN 8026833117298
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.
Un produit Novalux
Découvrez toute la gamme Novalux


