Novalux - HERO SUPPORT MURAL NOIR (1 PIECE) - 108687.02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
matériau - acier
couleur - noir
largeur - 30 mm
longueur - 45 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8026833123718
Réf. Sonepar
08451312371
Réf. Fournisseur
108687.02
Marque
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
matériau:
acier
couleur:
noir
largeur:
30 mm
longueur:
45 mm
hauteur:
60 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de l'article:
Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP40, Poids: 0.095 kg. NOVALUX Référence 108687.02 / EAN 8026833123718
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.
Un produit Novalux
Découvrez toute la gamme Novalux


