Novalux - HERO+SUSPENSION L.3M 1PIECE - 114694.99
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - ITALIE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8026833166791
Réf. Sonepar
08451316679
Réf. Fournisseur
114694.99
Marque
Novalux
pays de fabrication:
ITALIE
HERO+SUSPENSION L.3M 1PIECE
Les Atouts de l'article:
Matériau principal: Acier inoxydable, Indice de protection (DIN EN 60529): IP40, Diamètre du luminaire: 1.2 cm, Dimension (L/W/H): ( 300 / 1.2 / 1.2 cm ), Poids: 0.1 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE. NOVALUX Référence 114694.99 / EAN 8026833166791
Les Atouts de la gamme:
PROFILÉ LED LINÉAIRE : Système LED linéaire installable individuellement ou en rangée continue. Profilé en alliage d’aluminium laqué. Alimentation électronique et câblage traversant inclus. Embouts terminaux, accessoires de suspension, d’encastrement et de jonction.
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.
Les Atouts de l'article:
Matériau principal: Acier inoxydable, Indice de protection (DIN EN 60529): IP40, Diamètre du luminaire: 1.2 cm, Dimension (L/W/H): ( 300 / 1.2 / 1.2 cm ), Poids: 0.1 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE. NOVALUX Référence 114694.99 / EAN 8026833166791
Les Atouts de la gamme:
PROFILÉ LED LINÉAIRE : Système LED linéaire installable individuellement ou en rangée continue. Profilé en alliage d’aluminium laqué. Alimentation électronique et câblage traversant inclus. Embouts terminaux, accessoires de suspension, d’encastrement et de jonction.
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.


