Non retournablenouveau

Novalux - HM SIX B OP 105W 2700K 1314 CAPPUCCINO - 114501.21

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie
Novalux - HM SIX B OP 105W 2700K 1314 CAPPUCCINO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833154149

Réf. Sonepar

08451315414

Réf. Fournisseur

114501.21

Marque

Novalux

pays de fabrication:

ITALIE

HM SIX B OP 105W 2700K 1314 CAPPUCCINO

Les Atouts de l'article:

Matériau principal: Aluminium, Couleur: cappuccino, Température de couleur (CCT): 2700K, Indice de protection (DIN EN 60529): IP40, Tension d'alimentation: 220-240V 50/60Hz, Dimension (L/W/H): ( 131.4 / 113.8 / 7.2 cm ), Poids: 10.2 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE. NOVALUX Référence 114501.21 / EAN 8026833154149

Les Atouts de la gamme:

Profilé LED hexagonal à éclairage direct-indirect, doté d’un double allumage, pour une installation en suspension. Disponible en version avec diffuseur opale ou avec micro-optiques. Corps en aluminium extrudé et patère de plafond en alliage d’aluminium moulé sous pression, peints à la poudre. Câbles de suspension en acier inclus, patère avec câble d’alimentation à commander séparément. Driver électronique intégré dans le profilé 220-240V 50- 60Hz

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.