Non retournablenouveau

Novalux - HULK KIT D?URGENCE 1H - 115402.99

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie
Novalux - HULK KIT D?URGENCE 1H

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833166067

Réf. Sonepar

08451316606

Réf. Fournisseur

115402.99

Marque

Novalux

pays de fabrication:

CHINE

HULK KIT D’URGENCE 1H

Les Atouts de l'article:

Dimension (L/W/H): ( 25 / 4 / 3 cm ), Poids: 0.1 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE. NOVALUX Référence 115402.99 / EAN 8026833166067

Les Atouts de la gamme:

Appareil LED IP65 destiné à un montage au plafond ou au mur. Équipé d’un sélecteur de température de couleur des sources LED (3000K/4000K/6500K) et une alimentation électronique ON/OFF 220-240 V, 50/60 Hz inclus, réglable sur trois puissances totales (11 W/14 W/16 W). Corps en PC blanc, diffuseur en polycarbonate opale et anneau de fermeture à encliquetage en ABS blanc, conçu pour garantir une pression adéquate sur le joint d’étanchéité. IK08. Prédisposition pour l’insertion par encliquetage d’accessoires : kit onduleur-batterie 1H/24H et/ou centrale de commande avec capteur de luminosité et de présence à micro-ondes, tous deux installables par connexion rapide, même après la mise en service initiale.

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.