Non retournable

Novalux - INT.DIMM. DALI/PUSH/1-10 24/48V 144/288W - 101304.99

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie
Novalux - INT.DIMM. DALI/PUSH/1-10 24/48V 144/288W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de commande - DALI

  • montage de rails DIN - Non

  • tension d'entrée - 220...230 V

  • tension de sortie - 24...48 V

  • indice de protection (IP) - IP20

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833151025

Réf. Sonepar

08451315102

Réf. Fournisseur

101304.99

Marque

Novalux

mode de commande:

DALI

montage de rails DIN:

Non

tension d'entrée:

220...230 V

tension de sortie:

24...48 V

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

II

longueur:

132 mm

largeur:

22 mm

hauteur:

20 mm

modèle:

statique

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

nombre de canaux de couleur:

1

programmable:

Non

boîtier:

boîtier en plastique

montage en apparent:

Oui

encastré:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

compatible IFTTT:

Non

INT.DIMM. DALI/PUSH/1-10 24/48V 144/288W

Les Atouts de l'article:

Poids: 0.01 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE. NOVALUX Référence 101304.99 / EAN 8026833151025

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.