Novalux - INTERF.DIMM. 12/48V DA-PU-TRIAC-0/1-10V - 105937.99
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - ITALIE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8026833165534
Réf. Sonepar
08451316553
Réf. Fournisseur
105937.99
Marque
Novalux
pays de fabrication:
ITALIE
INTERF.DIMM. 12/48V DA-PU-TRIAC-0/1-10V
Les Atouts de l'article:
Dimmable: 1-10V,DALI 2,PUSH,TRIAC, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Tension d'alimentation: 24-48 Vdc, Dimension (L/W/H): ( 4.8 / 4.6 / 4.6 cm ), Poids: 0.1 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE. NOVALUX Référence 105937.99 / EAN 8026833165534
Les Atouts de la gamme:
INTERFACE DE GRADATION 24V/48Vdc pour rubans LED, 12A/canal, Maître/esclave jusqu’à 10 unités. Compatible variateurs tension constante. Voir notice.
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.
Les Atouts de l'article:
Dimmable: 1-10V,DALI 2,PUSH,TRIAC, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Tension d'alimentation: 24-48 Vdc, Dimension (L/W/H): ( 4.8 / 4.6 / 4.6 cm ), Poids: 0.1 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE. NOVALUX Référence 105937.99 / EAN 8026833165534
Les Atouts de la gamme:
INTERFACE DE GRADATION 24V/48Vdc pour rubans LED, 12A/canal, Maître/esclave jusqu’à 10 unités. Compatible variateurs tension constante. Voir notice.
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.


