Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Novalux - INTERFACE DALI/1-10V/0-10V/PUSH 12V-48V 12A - 105914.99

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - unité de contrôle

  • indice de protection (IP) - IP20

  • profondeur - 164 mm

  • diamètre - 44 mm

  • compatible avec Apple HomeKit - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833123886

Réf. Sonepar

08451312388

Réf. Fournisseur

105914.99

Marque

Novalux

modèle:

unité de contrôle

indice de protection (IP):

IP20

profondeur:

164 mm

diamètre:

44 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

largeur:

38 mm

hauteur:

25 mm

INTERFACE DALI/1-10V/0-10V/PUSH 12V-48V 12A

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.

Un produit Novalux

Découvrez toute la gamme Novalux