Non retournable

Novalux - KIT D'URGENCE 1H 10V-54V - 18004.99

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie
Novalux - KIT D'URGENCE 1H 10V-54V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse - LED

  • puissance - 30 W

  • système de contrôle - touche de contrôle

  • temps d'opération nominal - 1...1 h

  • indice de protection (IP) - IP20

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833090751

Réf. Sonepar

08451309075

Réf. Fournisseur

18004.99

Marque

Novalux

source lumineuse:

LED

puissance:

30 W

système de contrôle:

touche de contrôle

temps d'opération nominal:

1...1 h

indice de protection (IP):

IP20

type de commutation:

permanent

avec interrupteur à distance:

Non

tension nominale (Un):

220...230 V

classe de protection:

II

longueur:

164 mm

largeur:

38 mm

hauteur:

24.5 mm

pays de fabrication:

ITALIE

KIT D'URGENCE 1H 10V-54V

Les Atouts de l'article:

Poids: 0.451 kg. NOVALUX Référence 18004.99 / EAN 8026833090751

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.