Novalux - KIT SUSPENSION RÉGLABLE 2 PCS BLANC - 106721.01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble
couleur - blanc
longueur - 3000 mm
accessoire - Oui
pièce détachée - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8026833099532
Réf. Sonepar
08451309953
Réf. Fournisseur
106721.01
Marque
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
suspension par câble
couleur:
blanc
longueur:
3000 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Couleur: blanc, Poids: 0.045 kg. NOVALUX Référence 106721.01 / EAN 8026833099532
Les Atouts de la gamme:
KIT DE SUSPENSION : (2 pcs) BLANC
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.
Un produit Novalux
Découvrez toute la gamme Novalux


