Non retournable

Novalux - KLIMT F8 3W DALI 48V 3K 25 CAFE - 108546.20

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833148117

Réf. Sonepar

08451314811

Réf. Fournisseur

108546.20

Marque

Novalux

pays de fabrication:

ITALIE

KLIMT F8 3W DALI 48V 3K 25 CAFE

Les Atouts de l'article:

Dimmable: DALI, Flux lumineux assigné: 261 lm, Température de couleur (CCT): 3000K, Diamètre du luminaire: 3 cm, Dimension (L/W/H): ( 3 / 3 / 6.5 cm ), Poids: 0.25 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE. NOVALUX Référence 108546.20 / EAN 8026833148117

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.

Un produit Novalux

Découvrez toute la gamme Novalux