Non retournable

Novalux - KLIMT T-48 MINI 3W DALI 48V 2.7K 25 CAFE - 108562.20

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833148193

Réf. Sonepar

08451314819

Réf. Fournisseur

108562.20

Marque

Novalux

pays de fabrication:

ITALIE

KLIMT T-48 MINI 3W DALI 48V 2.7K 25 CAFE

Les Atouts de l'article:

Dimmable: DALI, Flux lumineux assigné: 244 lm, Température de couleur (CCT): 2700K, Diamètre du luminaire: 3 cm, Dimension (L/W/H): ( 3 / 3 / 6.5 cm ), Poids: 0.2 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE. NOVALUX Référence 108562.20 / EAN 8026833148193

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.

Un produit Novalux

Découvrez toute la gamme Novalux