Non retournable

Novalux - KONE COLLERETTE POUR ENCASTRÉ 10W, OR MAT - 103611.15

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - réflecteur

  • répartition lumineuse - symétrique

  • élément de distribution de lumière - diffuseur

  • matériau - aluminium

  • angle de rayonnement - 36 °

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833091338

Réf. Sonepar

08451309133

Réf. Fournisseur

103611.15

Marque

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

réflecteur

répartition lumineuse:

symétrique

élément de distribution de lumière:

diffuseur

matériau:

aluminium

angle de rayonnement:

36 °

couleur:

or

longueur:

65 mm

diamètre:

65 mm

hauteur/profondeur:

5 mm

émission de lumière:

direct

finition de la grille/du réflecteur:

mat

grille perforée:

Non

réflecteur perforé:

Non

type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:

opale

pays de fabrication:

CHINE

KONE COLLERETTE POUR ENCASTRÉ 10W, OR MAT

Les Atouts de l'article:

Couleur: or, Poids: 0.09 kg. NOVALUX Référence 103611.15 / EAN 8026833091338

Les Atouts de la gamme:

APPARENCE COLORÉE Or mat

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.

Un produit Novalux

Découvrez toute la gamme Novalux