fin de vie

Novalux - KONE : COLLERETTE POUR ENCASTRÉ 7W, LAITON SATIN - 103612.16

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - réflecteur

  • répartition lumineuse - symétrique

  • élément de distribution de lumière - diffuseur

  • matériau - aluminium

  • angle de rayonnement - 36 °

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833091383

Réf. Sonepar

08244309138

Réf. Fournisseur

103612.16

Marque

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

réflecteur

répartition lumineuse:

symétrique

élément de distribution de lumière:

diffuseur

matériau:

aluminium

angle de rayonnement:

36 °

couleur:

laiton

longueur:

50 mm

diamètre:

50 mm

hauteur/profondeur:

5 mm

émission de lumière:

direct

finition de la grille/du réflecteur:

brillant

grille perforée:

Non

réflecteur perforé:

Non

type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:

opale

KONE : COLLERETTE POUR ENCASTRÉ 7W, LAITON SATIN

Les Atouts de la gamme:

52333536

Novalux

Un produit Novalux

Découvrez toute la gamme Novalux