Non retournable

Novalux - KONE COLLERETTE POUR ENCASTRÉ 7W, OR MAT - 103612.15

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • répartition lumineuse - symétrique

  • élément de distribution de lumière - diffuseur

  • matériau - aluminium

  • angle de rayonnement - 36 °

  • couleur - or

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833091369

Réf. Sonepar

08451309136

Réf. Fournisseur

103612.15

Marque

Novalux

répartition lumineuse:

symétrique

élément de distribution de lumière:

diffuseur

matériau:

aluminium

angle de rayonnement:

36 °

couleur:

or

diamètre:

50 mm

émission de lumière:

direct

grille perforée:

Non

réflecteur perforé:

Non

pays de fabrication:

CHINE

KONE COLLERETTE POUR ENCASTRÉ 7W, OR MAT

Les Atouts de l'article:

Couleur: or, Poids: 0.09 kg. NOVALUX Référence 103612.15 / EAN 8026833091369

Les Atouts de la gamme:

APPARENCE COLORÉE Or mat

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.

Un produit Novalux

Découvrez toute la gamme Novalux