Non retournable

Novalux - KONE TND LED 10W 3K 500MA 55° NOIR - 103640.02

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833141071

Réf. Sonepar

08451314107

Réf. Fournisseur

103640.02

Marque

Novalux

pays de fabrication:

CHINE

KONE TND LED 10W 3K 500MA 55° NOIR

Les Atouts de l'article:

Dimmable: Par ballast, Flux lumineux assigné: 509 lm, Température de couleur (CCT): 3000K, Diamètre du luminaire: 6.5 cm, Dimension (L/W/H): ( 6.5 / 6.5 / 10.5 cm ), Poids: 0.315 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE. NOVALUX Référence 103640.02 / EAN 8026833141071

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.

Un produit Novalux

Découvrez toute la gamme Novalux