fin de vie

Novalux - L-16 EVO: X OPALE 1+1+1M - 101804.99

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 2012 mm

  • couleur - aluminium

  • indice de protection (IP) - IP20

  • matériau - aluminium

  • avec câblage - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833085542

Réf. Sonepar

08244308554

Réf. Fournisseur

101804.99

Marque

Novalux

longueur:

2012 mm

couleur:

aluminium

indice de protection (IP):

IP20

matériau:

aluminium

avec câblage:

Non

coupleur électromécanique intégré:

Non

distance variable des supports d'appareils:

Non

raccordement électrique avec fiche:

Non

largeur:

998 mm

hauteur:

12.5 mm

L-16 EVO: X OPALE 1+1+1M