Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Novalux - L-16 EVO: X OPALE 1+1+1M - 101804.99

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 2012 mm

  • couleur - aluminium

  • indice de protection (IP) - IP20

  • matériau - aluminium

  • avec câblage - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833085542

Réf. Sonepar

08451308554

Réf. Fournisseur

101804.99

Marque

Novalux

longueur:

2012 mm

couleur:

aluminium

indice de protection (IP):

IP20

matériau:

aluminium

avec câblage:

Non

coupleur électromécanique intégré:

Non

distance variable des supports d'appareils:

Non

raccordement électrique avec fiche:

Non

largeur:

998 mm

hauteur:

12.5 mm

L-16 EVO: X OPALE 1+1+1M

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.

Un produit Novalux

Découvrez toute la gamme Novalux