Novalux - L-16 EVO X OPALE 1+1+1M HYDRO - 101808.99

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 2012 mm
couleur - aluminium
indice de protection (IP) - IP20
matériau - aluminium
avec câblage - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8026833086969
Réf. Sonepar
08451308696
Réf. Fournisseur
101808.99
Marque
Novalux
longueur:
2012 mm
couleur:
aluminium
indice de protection (IP):
IP20
matériau:
aluminium
avec câblage:
Non
coupleur électromécanique intégré:
Non
distance variable des supports d'appareils:
Non
raccordement électrique avec fiche:
Non
largeur:
998 mm
hauteur:
12.5 mm
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de l'article:
Dimension (L/W/H): ( 201.2 / 12 / 1.25 cm ), Poids: 4 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE. NOVALUX Référence 101808.99 / EAN 8026833086969
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.
Un produit Novalux
Découvrez toute la gamme Novalux


