Novalux - L-16 SYS: BLIND SCREEN L1374 MM - 101541.02
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - couvercle
matériau - aluminium
couleur - noir
largeur - 13 mm
longueur - 1374 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8026833152893
Réf. Sonepar
08244315289
Réf. Fournisseur
101541.02
Marque
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
couvercle
matériau:
aluminium
couleur:
noir
largeur:
13 mm
longueur:
1374 mm
hauteur:
18 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
L-16 SYS: BLIND SCREEN L1374 MM


