Non retournable

Novalux - L-16 SYS BLIND SCREEN L1374 MM - 101541.02

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie
Novalux - L-16 SYS BLIND SCREEN L1374 MM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - aluminium

  • couleur - noir

  • largeur - 13 mm

  • longueur - 1374 mm

  • hauteur - 18 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833152893

Réf. Sonepar

08451315289

Réf. Fournisseur

101541.02

Marque

Novalux

matériau:

aluminium

couleur:

noir

largeur:

13 mm

longueur:

1374 mm

hauteur:

18 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

L-16 SYS BLIND SCREEN L1374 MM

Les Atouts de l'article:

Poids: 0.01 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE. NOVALUX Référence 101541.02 / EAN 8026833152893

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.

Un produit Novalux

Découvrez toute la gamme Novalux