Non retournablenouveau

Novalux - L-16 SYS CONNECTEUR EN X OPALE 1+1+1M - 101512.99

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie
Novalux - L-16 SYS CONNECTEUR EN X OPALE 1+1+1M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833152602

Réf. Sonepar

08451315260

Réf. Fournisseur

101512.99

Marque

Novalux

pays de fabrication:

ITALIE

L-16 SYS CONNECTEUR EN X OPALE 1+1+1M

Les Atouts de l'article:

Matériau principal: Aluminium, Indice de protection (DIN EN 60529): IP40, Dimension (L/W/H): ( 100 / 12 / 1.25 cm ), Poids: 5.21 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE. NOVALUX Référence 101512.99 / EAN 8026833152602

Les Atouts de la gamme:

Profilé pour rubans LED, modules micro-optiques et modules rail, à découper sur place, pour créer des compositions lumineuses encastrées dans les plaques de plâtre. Corps en plaque de plâtre d’une épaisseur de 12,5 mm d’une plaque standard ou HYDRO (à faible absorption d’eau, utilisable dans des environnements avec une humidité relative constante dans l’air ?70 %). Profilé dissipateur thermique en alliage d’aluminium anodisé naturel et diffuseur en PMMA opale inclus. Rubans LED, modules micro-optiques, modules rail et driver électronique 24 Vdc déporté à commander séparément. Ne pas exposer aux intempéries ou à la lumière directe du soleil et ne pas placer dans un matériau isolant.

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.