fin de vie

Novalux - L-16 SYS: LED 4K 24V 15,9W L866 NOIR - 101528.02

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la lampe - 30...30 W

  • flux lumineux - 3516...3516 lm

  • température de couleur - 4000 K

  • angle de rayonnement - 120...120 °

  • type de tension - DC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833152763

Réf. Sonepar

08244315276

Réf. Fournisseur

101528.02

Marque

Novalux

puissance de la lampe:

30...30 W

flux lumineux:

3516...3516 lm

température de couleur:

4000 K

angle de rayonnement:

120...120 °

type de tension:

DC

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

adapté à un courant constant:

Non

adapté à une tension constante:

Oui

appareil externe requis:

Non

courant de fonctionnement:

4000...4000 mA

tension de fonctionnement:

24...24 V

tension de lampe:

24...24 V

nombre de LED:

72

forme:

rectangulaire

couleur:

blanc

flexible:

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

type de connexion:

autre

adapté à l'éclairage général:

Oui

adapté aux feux de circulation:

Non

adapté aux dispositifs de signalisation à message variable:

Non

adapté au trafic ferroviaire:

Non

adapté aux panneaux de signalisation:

Non

longueur:

864 mm

largeur:

16 mm

hauteur:

12 mm

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale moyenne:

50000 h

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

L-16 SYS: LED 4K 24V 15,9W L866 NOIR