Novalux - L-16 SYS: MOD.BIN L478 NOIR - 101538.02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - aluminium
couleur - noir
largeur - 16 mm
longueur - 478 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8026833152862
Réf. Sonepar
08244315286
Réf. Fournisseur
101538.02
Marque
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
aluminium
couleur:
noir
largeur:
16 mm
longueur:
478 mm
hauteur:
12 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
L-16 SYS: MOD.BIN L478 NOIR



