Novalux - L-16 SYS MOD.M/O OV L306 NOIR - 101530.02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - lentille
répartition lumineuse - symétrique
élément de distribution de lumière - diffuseur
matériau - plastique
couleur - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8026833152787
Réf. Sonepar
08451315278
Réf. Fournisseur
101530.02
Marque
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
lentille
répartition lumineuse:
symétrique
élément de distribution de lumière:
diffuseur
matériau:
plastique
couleur:
noir
longueur:
306 mm
largeur:
13 mm
hauteur/profondeur:
10 mm
émission de lumière:
direct
finition de la grille/du réflecteur:
brillant
grille perforée:
Non
réflecteur perforé:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de l'article:
Poids: 0.01 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE. NOVALUX Référence 101530.02 / EAN 8026833152787
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.
Un produit Novalux
Découvrez toute la gamme Novalux


