fin de vie

Novalux - L-16 SYS: MOD.M/O OV L586 NOIR - 101533.02

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - lentille

  • répartition lumineuse - symétrique

  • élément de distribution de lumière - diffuseur

  • matériau - plastique

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833152817

Réf. Sonepar

08244315281

Réf. Fournisseur

101533.02

Marque

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

lentille

répartition lumineuse:

symétrique

élément de distribution de lumière:

diffuseur

matériau:

plastique

couleur:

noir

longueur:

586 mm

largeur:

13 mm

hauteur/profondeur:

10 mm

émission de lumière:

direct

finition de la grille/du réflecteur:

brillant

grille perforée:

Non

réflecteur perforé:

Non

L-16 SYS: MOD.M/O OV L586 NOIR