fin de vie

Novalux - L-16 SYS: OPAL DIFFUSER L=6000 MM - 101521.99

SLV GMBH
CopieCopie
Novalux - L-16 SYS: OPAL DIFFUSER L=6000 MM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - blindage

  • répartition lumineuse - symétrique

  • élément de distribution de lumière - diffuseur

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833152695

Réf. Sonepar

08244315269

Réf. Fournisseur

101521.99

Marque

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

blindage

répartition lumineuse:

symétrique

élément de distribution de lumière:

diffuseur

matériau:

plastique

couleur:

blanc

longueur:

6000 mm

largeur:

15 mm

hauteur/profondeur:

6 mm

émission de lumière:

direct

finition de la grille/du réflecteur:

mat

grille perforée:

Non

réflecteur perforé:

Non

L-16 SYS: OPAL DIFFUSER L=6000 MM