Novalux - L-16 SYS TOOL REMOVER MODULE LED/BIN. - 101554.99

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - aluminium
couleur - aluminium
largeur - 70 mm
longueur - 95 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8026833153265
Réf. Sonepar
08451315326
Réf. Fournisseur
101554.99
Marque
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
aluminium
couleur:
aluminium
largeur:
70 mm
longueur:
95 mm
hauteur:
2 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de l'article:
Poids: 0.01 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE. NOVALUX Référence 101554.99 / EAN 8026833153265
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.
Un produit Novalux
Découvrez toute la gamme Novalux


