Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Novalux - LAMP. LED GU10 MINI 3000K 3W 60° - 441400003

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie
Novalux - LAMP. LED GU10 MINI 3000K 3W 60°

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - GU10

  • flux lumineux - 240...240 lm

  • puissance de la lampe - 3...3 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833090812

Réf. Sonepar

08451309081

Réf. Fournisseur

441400003

Marque

Novalux

Culot:

GU10

flux lumineux:

240...240 lm

puissance de la lampe:

3...3 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

longueur:

45 mm

angle de rayonnement:

60...60 °

facteur de puissance (cos phi):

0.4

type de tension:

AC

forme de la lampe:

ronde plate

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

diamètre:

35 mm

indice de protection (IP):

IP20

commande à distance possible:

Non

avec télécommande:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

LAMP. LED GU10 MINI 3000K 3W 60°

Un produit Novalux

Découvrez toute la gamme Novalux