Novalux - LI-NEAR KIT FIXATION PLAFOND (2 PCS) - 107209.99

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
matériau - acier
couleur - autre
largeur - 25 mm
longueur - 70 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8026833099808
Réf. Sonepar
08451309980
Réf. Fournisseur
107209.99
Marque
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
matériau:
acier
couleur:
autre
largeur:
25 mm
longueur:
70 mm
hauteur:
12 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Dimension (L/W/H): ( 7 / 2.5 / 1.2 cm ), Poids: 0.014 kg. NOVALUX Référence 107209.99 / EAN 8026833099808
Les Atouts de la gamme:
ACCESSOIRE DE MONTAGE AU PLAFOND (2pcs)
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.
Un produit Novalux
Découvrez toute la gamme Novalux


