Novalux - LI-NEAR KIT SUSPENSION 3M 1 PC - 107207.99

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble
matériau - acier
couleur - autre
largeur - 70 mm
longueur - 3000 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8026833099785
Réf. Sonepar
08451309978
Réf. Fournisseur
107207.99
Marque
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
suspension par câble
matériau:
acier
couleur:
autre
largeur:
70 mm
longueur:
3000 mm
hauteur:
25 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Dimension (L/W/H): ( 300 / 2.5 / 1.2 cm ), Poids: 0.095 kg. NOVALUX Référence 107207.99 / EAN 8026833099785
Les Atouts de la gamme:
KIT DE SUSPENSION (1 pc)Complet avec bouchon d'extension avec crochet.
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.
Un produit Novalux
Découvrez toute la gamme Novalux


