fin de vie

Novalux - LI-NEAR: MODULE F/M 8 POLES 1,65M BLANC - 107212.01

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 1650 mm

  • couleur - blanc

  • puissance de la lampe du luminaire linéaire - 3600 W

  • indice de protection (IP) - IP40

  • matériau - aluminium

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833136008

Réf. Sonepar

08244313600

Réf. Fournisseur

107212.01

Marque

Novalux

longueur:

1650 mm

couleur:

blanc

puissance de la lampe du luminaire linéaire:

3600 W

indice de protection (IP):

IP40

matériau:

aluminium

avec câblage:

Oui

coupleur électromécanique intégré:

Non

modèle:

1 longueur

distance variable des supports d'appareils:

Oui

nombre de conducteurs de câblage:

8

section transversale des conducteurs de câblage:

2.5 mm²

adapté à un caniveau de câble:

Non

avec caniveau de câble:

Oui

raccordement électrique avec fiche:

Oui

largeur:

70 mm

hauteur:

40 mm

classe de protection:

I

LI-NEAR: MODULE F/M 8 POLES 1,65M BLANC