Novalux - LI-NEAR MODULE F/M 8 POLES 1,65M BLANC - 107212.01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 1650 mm
couleur - blanc
puissance de la lampe du luminaire linéaire - 3600 W
indice de protection (IP) - IP40
matériau - aluminium
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8026833136008
Réf. Sonepar
08451313600
Réf. Fournisseur
107212.01
Marque
Novalux
longueur:
1650 mm
couleur:
blanc
puissance de la lampe du luminaire linéaire:
3600 W
indice de protection (IP):
IP40
matériau:
aluminium
avec câblage:
Oui
coupleur électromécanique intégré:
Non
modèle:
1 longueur
distance variable des supports d'appareils:
Oui
nombre de conducteurs de câblage:
8
section transversale des conducteurs de câblage:
2.5 mm²
adapté à un caniveau de câble:
Non
avec caniveau de câble:
Oui
raccordement électrique avec fiche:
Oui
largeur:
70 mm
hauteur:
40 mm
classe de protection:
I
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Poids: 1.957 kg. NOVALUX Référence 107212.01 / EAN 8026833136008
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.
Un produit Novalux
Découvrez toute la gamme Novalux


