Non retournable

Novalux - LI-NEAR MODULE PLEIN 1,50M BLANC + 2 EMBOUTS - 107206.01

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie
Novalux - LI-NEAR MODULE PLEIN 1,50M BLANC + 2 EMBOUTS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

  • largeur - 70 mm

  • longueur - 1500 mm

  • hauteur - 20 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833099778

Réf. Sonepar

08451309977

Réf. Fournisseur

107206.01

Marque

Novalux

matériau:

plastique

couleur:

blanc

largeur:

70 mm

longueur:

1500 mm

hauteur:

20 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

pays de fabrication:

CHINE

LI-NEAR MODULE PLEIN 1,50M BLANC + 2 EMBOUTS

Les Atouts de l'article:

Matériau principal: Acier, Couleur: blanc, Indice de protection (DIN EN 60529): IP40, Dimension (L/W/H): ( 150 / 7 / 2 cm ), Poids: 0.236 kg. NOVALUX Référence 107206.01 / EAN 8026833099778

Les Atouts de la gamme:

MODULE VIDE Pour module F/M, à commander séparément.

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.

Un produit Novalux

Découvrez toute la gamme Novalux