Non retournable

Novalux - LI-NEAR MODULE TERMINALE L=210MM+EMBOUTS+SC - 107204.01

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie
Novalux - LI-NEAR MODULE TERMINALE L=210MM+EMBOUTS+SC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - acier

  • couleur - blanc

  • largeur - 70 mm

  • longueur - 220 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833099754

Réf. Sonepar

08451309975

Réf. Fournisseur

107204.01

Marque

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

acier

couleur:

blanc

largeur:

70 mm

longueur:

220 mm

hauteur:

50 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

pays de fabrication:

CHINE

LI-NEAR MODULE TERMINALE L=210MM+EMBOUTS+SC

Les Atouts de l'article:

Matériau principal: Acier, Couleur: blanc, Indice de protection (DIN EN 60529): IP40, Dimension (L/W/H): ( 22 / 7 / 5 cm ), Poids: 0.309 kg. NOVALUX Référence 107204.01 / EAN 8026833099754

Les Atouts de la gamme:

MODULE DE FIN DE LIGNE, Non câblé, avec embout. À installer comme fermeture sur le module F/M de fin de ligne.

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.

Un produit Novalux

Découvrez toute la gamme Novalux