Novalux - LIGHT IOT (2 PCS) COUPLEUR DALI BT - 105907.99

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - set de système de commande d'éclairage
profondeur - 42 mm
compatible avec Apple HomeKit - Non
compatible avec Google Assistant - Non
compatible avec Amazon Alexa - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8026833097095
Réf. Sonepar
08451309709
Réf. Fournisseur
105907.99
Marque
Novalux
modèle:
set de système de commande d'éclairage
profondeur:
42 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
largeur:
42 mm
hauteur:
20 mm
pays de fabrication:
PAYS-BAS
Les Atouts de l'article:
Contrôleur d'éclairage. Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Dimension (L/W/H): ( 4.2 / 4.2 / 2 cm ), Poids: 0.18 kg. NOVALUX Référence 105907.99 / EAN 8026833097095
Les Atouts de la gamme:
LIGHT IOT - Coupleur DALI. Scène ou interface de GROUPE pour 4 bouton NO au max.
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.
Un produit Novalux
Découvrez toute la gamme Novalux


