Non retournable

Novalux - LIGHT IOT CAPTEUR DALI HIGH BAY - 105910.99

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie
Novalux - LIGHT IOT CAPTEUR DALI HIGH BAY

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - multicapteur

  • diamètre - 116 mm

  • compatible avec Apple HomeKit - Non

  • compatible avec Google Assistant - Non

  • compatible avec Amazon Alexa - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833103987

Réf. Sonepar

08451310398

Réf. Fournisseur

105910.99

Marque

Novalux

modèle:

multicapteur

diamètre:

116 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

hauteur:

40 mm

pays de fabrication:

CHINE

LIGHT IOT CAPTEUR DALI HIGH BAY

Les Atouts de l'article:

Poids: 0.09 kg. NOVALUX Référence 105910.99 / EAN 8026833103987

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.

Un produit Novalux

Découvrez toute la gamme Novalux