Novalux - LIGHT IOT CONTROL PANEL DALI BT1 108X30X21 - 105901.99

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - régulateur de lumière électronique
profondeur - 108 mm
diamètre - 38 mm
compatible avec Apple HomeKit - Non
compatible avec Google Assistant - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8026833097002
Réf. Sonepar
08451309700
Réf. Fournisseur
105901.99
Marque
Novalux
modèle:
régulateur de lumière électronique
profondeur:
108 mm
diamètre:
38 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
largeur:
30 mm
hauteur:
21 mm
pays de fabrication:
PAYS-BAS
Les Atouts de l'article:
Contrôleur d'éclairage. Classe de protection (EN 61140): II, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Diamètre de la découpe: 3.8 cm, Dimension (L/W/H): ( 10.8 / 3 / 2.1 cm ), Poids: 0.27 kg. NOVALUX Référence 105901.99 / EAN 8026833097002
Les Atouts de la gamme:
LIGHT IOT- DALI BT1 Pour utilisation autonome. Gère les alimentations électriques n. 32 DALI/DALI DT.
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.
Un produit Novalux
Découvrez toute la gamme Novalux


