Novalux - LIGHT IOT CONTROL PANEL DALI BT2 49X48X22 - 105902.99

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - régulateur de lumière électronique
profondeur - 49 mm
compatible avec Apple HomeKit - Non
compatible avec Google Assistant - Non
compatible avec Amazon Alexa - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8026833097026
Réf. Sonepar
08451309702
Réf. Fournisseur
105902.99
Marque
Novalux
modèle:
régulateur de lumière électronique
profondeur:
49 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
largeur:
48 mm
hauteur:
22 mm
pays de fabrication:
PAYS-BAS
Les Atouts de l'article:
Contrôleur d'éclairage. Classe de protection (EN 61140): II, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Dimension (L/W/H): ( 4.9 / 4.8 / 2.2 cm ), Poids: 0.18 kg. NOVALUX Référence 105902.99 / EAN 8026833097026
Les Atouts de la gamme:
LIGHT IOT- DALI BT2 Pour montage dans boîtier encastré. Gère les alimentations électriques n. 32 DALI/DALI DT8.
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.
Un produit Novalux
Découvrez toute la gamme Novalux


