Novalux - LIGHT IOT DALI SENSOR BT EN SAILLIE - 105904.99

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - multicapteur
profondeur - 65 mm
compatible avec Apple HomeKit - Non
compatible avec Google Assistant - Non
compatible avec Amazon Alexa - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8026833097064
Réf. Sonepar
08451309706
Réf. Fournisseur
105904.99
Marque
Novalux
modèle:
multicapteur
profondeur:
65 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
largeur:
65 mm
hauteur:
34 mm
pays de fabrication:
PAYS-BAS
Les Atouts de l'article:
Contrôleur d'éclairage. Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Dimension (L/W/H): ( 6.5 / 6.5 / 3.4 cm ), Poids: 0.09 kg. NOVALUX Référence 105904.99 / EAN 8026833097064
Les Atouts de la gamme:
LIGHT IOT - capteur de lumière ambiante et détecteur de présence DALI pour montage en surface.
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.
Un produit Novalux
Découvrez toute la gamme Novalux


