Novalux - LIGHT IOT DALI SENSOR BT ENCASTRÉ AVEC CLIPS - 105903.99

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - multicapteur
profondeur - 50 mm
diamètre - 80 mm
compatible avec Apple HomeKit - Non
compatible avec Google Assistant - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8026833097057
Réf. Sonepar
08451309705
Réf. Fournisseur
105903.99
Marque
Novalux
modèle:
multicapteur
profondeur:
50 mm
diamètre:
80 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
hauteur:
35 mm
pays de fabrication:
PAYS-BAS
Les Atouts de l'article:
Contrôleur d'éclairage. Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Diamètre de la découpe: 6.8 cm, Poids: 0.09 kg. NOVALUX Référence 105903.99 / EAN 8026833097057
Les Atouts de la gamme:
LIGHT IOT: CAPTEUR DALI ENCASTRÉ. Capteur de lumière ambiante et détecteur de présence pour installation encastrée avec clips.
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.
Un produit Novalux
Découvrez toute la gamme Novalux


